Válcový kartáč nylon 15 mm

Artiklové číslo: 578400 15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 067 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1 (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ kartáče D1 15 mm
Celková délka L 300 mm
Pracovní délka L3 100 mm
Druh produktu Válcový kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 578400 15
EAN / GTIN 4017359007846
Číslo výrobce 542807

Popis

Provedení:

Kartáče pro vnitřní použití s pozinkovaným krouceným drátem a jednoduchou osazenou spirálou.
Osazená spirála z nylonových žíní.
Celková délka 300 mm, délka osazení 100 mm.

Použití:

Pro manuální čištění a odjehlování trubek, otvorů atd.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku