Kartáč na trubky ocelový drát rovný 100 mm

Artiklové číslo: 578000 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ kartáče D1 100 mm
Druh produktu Kartáč na trubky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 578000 100
EAN / GTIN 4017359026458
Číslo výrobce 50610142

Popis

Provedení:

Vnitřní kartáče s pozinkovaným točeným drátem a jednoduchou osazovací spirálou. Osazení z hladkého ocelového drátu, celková délka 160 mm. Délka osazení 100 mm s nalisovanou závitovou vsuvkou 1/2 palce.

Použití:

K čištění trubek, mřížkových roštů, hrdel, výměníků tepla a válců.
Pro strojní použití (jen pravý chod) použijte závitový adaptér č. 578005.

Vhodné pro:

vnitřní ⌀ trubek v palcích: 4 palce

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku