Kartáč na zapalovací svíčky mosazný drát vlnitý 0,15 mm W

Artiklové číslo: 577020 W
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 623 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál osazení mosazný drát
Celková délka L 150 mm
Tloušťka štětin 0,15 mm
Pracovní délka L3 40 mm
Šířka osazení L1 15 mm
Délka osazení H1 15 mm
Počet řad osazení 3
Materiál základního tělesa Bukové dřevo
Druh produktu Kartáč na zapalovací svíčky V2A 0,15 mm

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 577020 W
EAN / GTIN 4017359074145
Číslo výrobce 12521142

Popis

Provedení:

Bukový korpus; délka 150 mm, 3 řady, plocha osazení 40×15 mm, výška osazení 15 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku