{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Materiál osazení | Nylon | |
Celková délka L | 150 mm | |
Tloušťka štětin | 0,3 mm | |
Pracovní délka L3 | 40 mm | |
Šířka osazení L1 | 15 mm | |
Délka osazení H1 | 15 mm | |
Počet řad osazení | 3 | |
Materiál základního tělesa | Bukové dřevo | |
Druh produktu | Kartáč na zapalovací svíčky V2A 0,15 mm |
Katalogové číslo | 577010 W | |
EAN / GTIN | 4017359301005 | |
Číslo výrobce | 125251 |