Jemný kartáč drát INOX vlnitý 0,15 mm W

Artiklové číslo: 576805 W
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 508 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Materiál osazení INOX, vlnitý
    Celková délka L 225 mm
    Tloušťka štětin 0,15 mm
    Pracovní délka L3 110 mm
    Délka osazení H1 20 mm
    Šířka osazení L1 20 mm
    Počet řad osazení 4
    Materiál základního tělesa Bukové dřevo
    Druh produktu Jemný kartáč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 576805 W
    EAN / GTIN 4017359167984
    Číslo výrobce 12648142

    Popis

    Provedení:

    Celková délka cca 225mm, 4řadý, osazená plocha 110×20mm, výška osazení20 mm.
    Bukový korpus

    Použití:

    Velká hustota osazení pro jemné vylepšení povrchů.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku