Univerzální ruční kartáč mosazný drát vlnitý 0,25 mm

Artiklové číslo: 575660
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 293 ks okamžitě k dodání
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
Materiál osazení Mosaz, vlnitá
Tloušťka štětin 0,25 mm
Délka osazení H1 22 mm
Počet řad osazení 2
Rukojeť dvousložková
Druh produktu Drátěný kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 575660
EAN / GTIN 4017359316603
Číslo výrobce 18245142

Popis

Provedení:

Stabilní, úzký, drátěný kartáč. 2 řady drátu, výška osazení 22 mm. Ergonomicky provedený plastový korpus s otvorem pro zavěšování a opěrou prstů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku