Drátěný kartáč na koutové svary, s plastovou rukojetí drát INOX rovný 0,35 mm

Artiklové číslo: 575560
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání
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
Materiál osazení INOX, rovný
Celková délka L 290 mm
Tloušťka štětin 0,35 mm
Pracovní délka L3 120 mm
Délka osazení H1 35 mm
Počet řad osazení 3×16
Druh produktu Drátěný kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 575560
EAN / GTIN 4017359177167
Číslo výrobce 185811

Popis

Provedení:

Kartáč na koutové svary s 3 řadami drátu uspořádanými ve tvaru V a zužujícími se do špičky.
Plastový korpus, pro použití v oblastech se zvýšenými hygienickými nároky. Délka osazení 120 mm, výška osazení 35 mm, celková délka cca 290 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku