Drátěný ruční kartáč se škrabákem ocelový drát rovný 0,35 mm

Artiklové číslo: 575450
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
72 ks okamžitě k dodání
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
Materiál osazení ocelový drát
Celková délka L 290 mm
Tloušťka štětin 0,35 mm
Pracovní délka L3 130 mm
Délka osazení H1 25 mm
Počet řad osazení 4
Druh produktu Drátěný kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 575450
EAN / GTIN 4017359078266
Číslo výrobce 120401

Popis

Provedení:

Ruční kartáč se 4 řadami drátů a škrabákem. Délka osazení 130 mm, výška osazení 25 mm, celková délka cca 290 mm.

Použití:

K odstraňování silných znečištění.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku