Ruční drátěný kartáč velký ocelový drát rovný 0,35 mm

Artiklové číslo: 575400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
766 ks okamžitě k dodání
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
    Materiál osazení ocel, hladká
    Celková délka L 310 mm
    Tloušťka štětin 0,35 mm
    Pracovní délka L3 150 mm
    Délka osazení H1 32 mm
    Druh produktu Drátěný kartáč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 575400
    EAN / GTIN 4017359139462
    Číslo výrobce 13610342

    Popis

    Provedení:

    Těžký robustní ruční kartáč podobný č. 575000 se 4 řadami drátů. Délka osazení 150 mm, výška osazení 32 mm, celková délka cca 310 mm.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku