Upínací šroub s vnitřním chlazením 16 mm

Artiklové číslo: 575096 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ trnu (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ⌀ trnu 16 mm
Závit M M8
⌀ hlavy 20 mm
Tloušťka hlavy K 13 mm
Rozměr klíče 6 mm
Doporučený utahovací moment 15 Nm
Druh produktu Upínací šroub

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 575096 16
EAN / GTIN 4062406057053
Číslo výrobce 575096 16

Popis

Provedení:

Upínací šroub (pozinkovaný) s vnitřním šestihranem. S otvory pro chladicí médium.

Použití:

Pro upnutí kulatých a talířových kartáčů GARANT. Dodržujte utahovací moment.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku