{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zrnitost | 120 | |
⌀ kartáče D1 | 119 mm | |
⌀ talíře D2 | 125 mm | |
Brusivo | Keramické zrno (CER) | |
Zkratka brusiva | Keramika | |
Stupeň jemnosti | střední | |
Tloušťka štětin | 1,1 mm | |
⌀ pracovní plochy | 119 mm | |
⌀ otvoru d1 | 27 s drážkou mm | |
Délka osazení H1 | 38 mm | |
Doporučené otáčky | 1 100 min-1 - 1 400 min-1 | |
Maximální počet otáček | 3 000 min-1 | |
Posuv | 3 500 mm/min - 6 500 mm/min | |
Přísuv | 0,8 (jemný) – 1,5 (hrubý) mm | |
Druh produktu | Talířový kartáč |
Katalogové číslo | 575035 120 | |
EAN / GTIN | 4045197892775 | |
Číslo výrobce | 575035 120 |