{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zrnitost | 120 | |
⌀ kartáče D1 | 50 mm | |
⌀ talíře D2 | 55 mm | |
Brusivo | Keramické zrno (CER) | |
Zkratka brusiva | Keramika | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Stupeň jemnosti | střední | |
Tloušťka štětin | 0,6 mm | |
Délka osazení H1 | 25 mm | |
Doporučené otáčky | 1 200 min-1 - 2 400 min-1 | |
Maximální počet otáček | 4 500 min-1 | |
Posuv | 800 mm/min - 3 000 mm/min | |
Přísuv | 0,3 (jemný) – 2,0 (hrubý) mm | |
Druh produktu | Talířový kartáč |
Katalogové číslo | 575026 120 | |
EAN / GTIN | 4062406287061 | |
Číslo výrobce | 575026 120 |