{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zrnitost | 80 | |
⌀ kartáče D1 | 50 mm | |
⌀ talíře D2 | 55 mm | |
Brusivo | Karbid křemíku (SiC) | |
Brusné zkratky | SiC | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Stupeň jemnosti | hrubá | |
Tloušťka štětin | 1,2 mm | |
⌀ pracovní plochy | 25 mm | |
Délka osazení H1 | 25 mm | |
Doporučené otáčky | 1 200 min-1 - 2 400 min-1 | |
Maximální počet otáček | 4 500 min-1 | |
Posuv | 800 mm/min - 3 000 mm/min | |
Přísuv | 0,3 (jemný) – 2,0 (hrubý) mm | |
Druh produktu | Talířový kartáč |
Katalogové číslo |
575005 80
Kopírovat |
|
EAN / GTIN |
4062406287030
Kopírovat |
|
Číslo výrobce |
575005 80
Kopírovat |
|
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |