LINEÁRNÍ snímač ABSOLUTE Digimatic LGS 12.7 mm ocel, 0.01 mm ocel, kladný směr počítání

Artiklové číslo: 575-303
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
Druh produktu Dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 575-303
EAN / GTIN 4946368538365
Číslo výrobce 575-303
L-číslo L40010 12934

Popis

Popis:

LGS je kompaktní lineární měřidlo ABS, které nabízí následující výhody: Patentovaný DATOVÝ výstup ABSOLUT Digimatic a stupeň krytí IP66 nabízejí jednu z nejlepších technologií ve své třídě.

Charakteristika:

Rozsah měření: 0 - 12,7
Přírůstek číslic: 0,01 mm
Přesnost: 15 µm
Max. Reakční rychlost: 1600 mm/s; (měření skenováním nelze provést) mm/s
Měřicí síla: 2 N měřicí kolík směrem dolů, 1,8 N měřicí kolík horizontálně, 1,6 N měřicí kolík směrem nahoru.
Palcová/metrická: Metrická
Napájení: 5 až 10 V (max. 5 mA)

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku