Digital Číselníkový úchylkoměru ID-u, ANSI/AGD palce/metrické, 0-1″,0.0005″

Artiklové číslo: 575-123
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
Měřicí technika digital
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 575-123
EAN / GTIN 4946368131290
Číslo výrobce 575-123
L-číslo L40010 8240

Popis

Popis:

  • Číselníkový úchylkoměru v tenkém provedení s rozsahem měření 25 mm ocel. ABSOLUTNÍ Digimatic Číselníkový úchylkoměru ID-u vám nabízí následující výhody:
  • Žádné nastavení referenčního bodu při opětovném zapnutí díky FUNKCI ABSOLUTE měřítko.
  • Tenké provedení ideální pro použití v měřicích zařízeních.
  • Extrémně dlouhá životnost baterie.

Charakteristika:

Přepínání směru počítání: Ano
Rozsah měření: 1″/25,4 mm
Hodnota odstupňování: 0,0005″/0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: 0,001″/0,02 mm
Poznámky: Model ANSI/AGD
Stupnice: Kapacitní lineární snímač ABSOLUTE
Displej: LCD, výška znaků 8,5 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 20000 hodin

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku