Miniaturní štětcový kartáč mikroabrazivní, SiC zrno 500 5 mm

Artiklové číslo: 574946 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    380,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    317,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
134 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: SiC

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Zkratka brusiva SiC
    Typické použití Jemné broušení
    ⌀ kartáče D1 5 mm
    Délka osazení H1 8 mm
    Maximální počet otáček 5 000 min-1
    Druh produktu Štětcový kartáč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 574946 5
    EAN / GTIN 4017359289150
    Číslo výrobce 450881

    Popis

    Provedení:

    ⌀ stopky 3 mm.

    Použití:

    Opracovávání přesných obrobků, malých ploch a obtížně přístupných míst.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku