Miniaturní štětcový kartáč drát INOX 0,10 mm 5 mm

Artiklové číslo: 574942 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1 (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typické použití Čištění, odjehlování
    ⌀ kartáče D1 5 mm
    Délka osazení H1 8 mm
    Maximální počet otáček 5 000 min-1
    Druh produktu Štětcový kartáč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 574942 5
    EAN / GTIN 4017359289570
    Číslo výrobce 450311

    Popis

    Provedení:

    ⌀ stopky 3 mm.

    Použití:

    Opracovávání přesných obrobků, malých ploch a obtížně přístupných míst.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku