{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Materiál osazení | mosazný drát | |
Typické použití | Čištění, odjehlování | |
⌀ kartáče D1 | 22 mm | |
Tloušťka kartáče | 2 mm | |
Tloušťka štětin | 0,1 mm | |
Délka osazení H1 | 6 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Splétání | zvlněné | |
Maximální počet otáček | 10 000 min-1 | |
Druh produktu | Kulatý kartáč |
Katalogové číslo | 574934 22X2 | |
EAN / GTIN | 4017359335758 | |
Číslo výrobce | 410523 |