Miniaturní kulatý kartáč Drát INOX 0,10 mm 19X2 mm

Artiklové číslo: 574932 19X2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    158,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    132,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
392 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1ךířka kartáče (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Materiál osazení Drát INOX
    Typické použití Čištění, odjehlování
    ⌀ kartáče D1 19 mm
    Tloušťka kartáče 2 mm
    Tloušťka štětin 0,1 mm
    Délka osazení H1 5 mm
    ⌀ stopky Ds 3 mm
    Splétání zvlněné
    Maximální počet otáček 12 000 min-1
    Druh produktu Kulatý kartáč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 574932 19X2
    EAN / GTIN 4017359289549
    Číslo výrobce 410322

    Popis

    Provedení:

    ⌀ stopky 3 mm.

    Použití:

    Opracovávání přesných obrobků, malých ploch a obtížně přístupných míst.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku