Miniaturní hrncový kartáč Přírodní štětiny (černá) 15 mm

Artiklové číslo: 574929 15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    108,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    90,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
132 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1 (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typické použití Leštění (pasta)
⌀ kartáče D1 15 mm
⌀ stopky Ds 3 mm
Délka osazení H1 5 mm
Maximální počet otáček 15 000 min-1
Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 574929 15
EAN / GTIN 4017359490822
Číslo výrobce 430001SB

Popis

Provedení:

⌀ stopky 3 mm.
Nízké statické nabití.

Použití:

Opracovávání přesných obrobků, malých ploch a obtížně přístupných míst.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku