{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typické použití | Čištění | |
⌀ kartáče D1 | 15 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Tloušťka štětin | 0,15 mm | |
Délka osazení H1 | 5 mm | |
Maximální počet otáček | 15 000 min-1 | |
Druh produktu | Hrncový kartáč |
Katalogové číslo | 574928 15 | |
EAN / GTIN | 4017359490310 | |
Číslo výrobce | 430031 |