Miniaturní hrncový kartáč ocelový drát 0,10 mm 15 mm

Artiklové číslo: 574920 15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
548 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1 (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typické použití Čištění, odjehlování
⌀ kartáče D1 15 mm
⌀ stopky Ds 3 mm
Délka osazení H1 5 mm
Maximální počet otáček 15 000 min-1
Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 574920 15
EAN / GTIN 4017359289211
Číslo výrobce 430222

Popis

Provedení:

⌀ stopky 3 mm.

Použití:

Opracovávání přesných obrobků, malých ploch a obtížně přístupných míst.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku