Splétaný štětcový kartáč drát INOX, ⌀ kartáče D1×tloušťka štětin: 6X0,35mm

Artiklové číslo: 574900 6X0,35
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
386 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1×tloušťka štětin (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál osazení Drát INOX
⌀ stopky Ds 6 mm
Tloušťka štětin 0,35 mm
Délka osazení H1 25 mm
Splétání Splétané doleva
Počet copánků 1
Maximální počet otáček 4 500 min-1
Druh produktu Štětcový kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 574900 6X0,35
EAN / GTIN 4017359208908
Číslo výrobce 451478

Popis

Provedení:

Hladký, splétaný drát, zalisovaný do ocelového pouzdra, ⌀ stopky 6 mm, rovnoměrná hustota osazení, velmi odolný proti opotřebení.
Kvalita drátu INOX 1.4401 (AISI 316). Korpus držáku s plastovým povlakem pro obrábění zušlechtěné oceli.

Použití:

Pro odjehlování, odstraňování strusky a pro všechny středně těžké až těžké kartáčovací práce. Kartáč se podle počtu otáček více či méně rozevírá a lze jej proto zavádět i do úzkých prostorů, např. při opracovávání vnitřních prostorů plášťů.
Jednosvazkové splétané štětcové kartáče pro bodově přesnou práci.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku