{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ kartáče D1 | 23 mm | |
Celková délka L | 68 mm | |
⌀ svěrky D2 | 22 mm | |
Délka svěrky L2 | 22 mm | |
Délka osazení H1 | 25 mm | |
Maximální počet otáček | 18 000 min-1 | |
Druh produktu | Štětcový kartáč |
Katalogové číslo | 574700 22X22 | |
EAN / GTIN | 4017359114773 | |
Číslo výrobce | 453751 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Štětcový kartáč pomosazený ocelový drát 0,25 mm, Typ: 22X22
na poptávku
Ihned k dodání
392 ks okamžitě k dodání
193,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 970 ks okamžitě k dodání
73,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka osazení H1 | 25 mm | 25 mm |
⌀ kartáče D1 | 23 mm | 23 mm |
Celková délka L | 68 mm | 80 mm |
Maximální počet otáček | 18 000 min-1 | 18 000 min-1 |
⌀ svěrky D2 | 22 mm | 22 mm |
Délka svěrky L2 | 22 mm | 22 mm |
Druh produktu | Štětcový kartáč | Štětcový kartáč |