Štětcový kartáč drát INOX 0,30 mm 10X80

Artiklové číslo: 574600 10X80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 754 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ kartáče D1 12 mm
    Celková délka L 120 mm
    ⌀ svěrky D2 10 mm
    Délka svěrky L2 80 mm
    Délka osazení H1 20 mm
    Maximální počet otáček 15 000 min-1
    Druh produktu Štětcový kartáč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 574600 10X80
    EAN / GTIN 4017359006955
    Číslo výrobce 458361

    Popis

    Provedení:

    Vlnitý drát ve speciální kvalitě, zalisovaný do ocelového pouzdra,stopky 6 mm.

    Použití:

    V ručních bruskách, na ohebných hřídelích a v ručních vrtačkách. K čištění a odjehlování na obtížně přístupných místech.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku