Kartáč pro vnitřní použití NOVOFLEX-B zrno SiC180 25

Artiklové číslo: 574495 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: SiC

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada NOVOFLEX-B
Materiál osazení Karbid křemíku
Zkratka brusiva SiC
Zrnitost 180
⌀ kartáče D1 28 mm
⌀ stopky Ds 5,1 mm
Pracovní délka L3 70 mm
Vhodné pro ⌀ otvoru 23 mm - 25,4 mm
Doporučené otáčky 350 min-1 - 700 min-1
Druh produktu Vnitřní kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 574495 25
EAN / GTIN 4013349528414
Číslo výrobce 9828036328

Popis

Provedení:

Samostředicí kartáč pro vnitřní použití s osazením z pružných kuliček z karbidu křemíku. Celková délka 200 mm.

Použití:

Pro srážení hran, dokončování povrchů a honování. Vytváří rovnoměrně jemně broušené povrchy s vysokým nosným podílem. Použití u ručních vrtáček a stacionárních strojů. Doporučené otáčky 350 − 700 min−1, Kontaktní čas 20 – 40 sekund.

Poznámka:

Nepoužívat suché, ale s brusným olejem č. 084205.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku