Kartáč na trubky drát INOX 0,12 mm 10 mm

Artiklové číslo: 574487 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1 (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ kartáče D1 10 mm
    ⌀ stopky Ds 3,8 mm
    Tloušťka štětin 0,12 mm
    Pracovní délka L3 25 mm
    Druh produktu Kartáč na trubky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 574487 10
    EAN / GTIN 4017359304006
    Číslo výrobce 56552100

    Popis

    Provedení:

    Kartáče pro vnitřní použití s pozinkovaným krouceným drátem a jednoduchou osazenou spirálou.
    Jemná kvalita drátu, celková délka 90 mm, délka osazení 25 mm.

    Použití:

    Plné osazení do konce drátu, ideální pro slepé otvory.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku