{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zkratka brusiva | SiC | |
Zrnitost | 320 | |
⌀ kartáče D1 | 70 mm | |
Délka osazení H1 | 20 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Doporučené otáčky | 4 000 min-1 | |
Maximální počet otáček | 15 000 min-1 | |
Druh produktu | Kulatý kartáč |
Katalogové číslo | 574450 70X10 | |
EAN / GTIN | 4017359139431 | |
Číslo výrobce | 417872 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kulatý kartáč se stopkou mikroabrazivní, SiC zrno 320 70X10 mm
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
599,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
269 ks okamžitě k dodání
350,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
306 ks okamžitě k dodání
350,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka osazení H1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Doporučené otáčky | 4 000 min-1 | 4 000 min-1 | 4 000 min-1 |
Zrnitost | 320 | 320 | 120 |
Maximální počet otáček | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 |
Zkratka brusiva | SiC | SiC | SiC |
Druh produktu | Kulatý kartáč | Kulatý kartáč | Kulatý kartáč |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |