Kulatý kartáč se stopkou mikroabrazivní, SiC zrno 120 70X10 mm

Artiklové číslo: 574440 70X10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
174 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1ךířka osazení L1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: SiC

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva SiC
Zrnitost 120
⌀ kartáče D1 70 mm
Délka osazení H1 20 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Doporučené otáčky 4 000 min-1
Maximální počet otáček 15 000 min-1
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 574440 70X10
EAN / GTIN 4017359138304
Číslo výrobce 417842

Popis

Provedení:

Drát z brusného nylonu s karbidem křemíku, zalisovaný do ocelového pouzdra; stopka ⌀ 6 mm.

Použití:

Použití v ručních bruskách, na ohebných hřídelích nebo ručních vrtačkách k opracování povrchů. Vysoké otáčky znásobují výkon kartáče.
Suchý a mokrý brus hliníku, oceli, INOX a umělé hmoty. Maximální teplota při použití 80°C.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Kulatý kartáč se stopkou mikroabrazivní, SiC zrno 120 70X10 mm

Kulatý kartáč se stopkou mikroabrazivní, SiC zrno 120 70X10 mm

na poptávku
Ihned k dodání
174 ks okamžitě k dodání
599,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
271 ks okamžitě k dodání
350,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
307 ks okamžitě k dodání
350,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Délka osazení H1 20 mm 20 mm 20 mm
Doporučené otáčky 4 000 min-1 4 000 min-1 4 000 min-1
Zrnitost 120 320 120
Maximální počet otáček 15 000 min-1 15 000 min-1 15 000 min-1
Zkratka brusiva SiC SiC SiC
Druh produktu Kulatý kartáč Kulatý kartáč Kulatý kartáč
⌀ stopky Ds 6 mm 6 mm 6 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku