Kulatý kartáč se stopkou Zaplétaný ocelový drát 0,50 mm 75X10

Artiklové číslo: 574410 75X10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál osazení Ocelový drát
⌀ kartáče D1 75 mm
Tloušťka štětin 0,5 mm
Šířka osazení L1 12 mm
Délka osazení H1 15 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Splétání Splétané doleva
Počet copánků 18
Maximální počet otáček 25 000 min-1
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 574410 75X10
EAN / GTIN 4067263934899
Číslo výrobce 574410 75X10

Popis

Provedení:

Splétaný ocelový drát, ⌀ stopky 6 mm.

Použití:

Velmi agresivní účinky kartáčování s vysokou odolností proti opotřebení. K odstraňování rzi, okují a otřepů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku