{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Materiál osazení | mosazný drát | |
⌀ kartáče D1 | 70 mm | |
Tloušťka štětin | 0,2 mm | |
Šířka osazení L1 | 11 mm | |
Délka osazení H1 | 19 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Splétání | zvlněné | |
Maximální počet otáček | 15 000 min-1 | |
Druh produktu | Kulatý kartáč |
Katalogové číslo | 574360 70X10 | |
EAN / GTIN | 4067263934837 | |
Číslo výrobce | 574360 70X10 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Kulatý kartáč se stopkou Mosazný drát 0,20 mm, ⌀ kartáče D1ךířka osazení L1: 70X10mm
na poptávku
Ihned k dodání
276 ks okamžitě k dodání
198,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
191,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka osazení L1 | 11 mm | 10 mm |
Délka osazení H1 | 19 mm | 19 mm |
Materiál osazení | mosazný drát | Drát INOX |
Tloušťka štětin | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ kartáče D1 | 70 mm | 70 mm |
Druh produktu | Kulatý kartáč | Kulatý kartáč |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm |