{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Materiál osazení | Drát INOX | |
⌀ kartáče D1 | 50 mm | |
Tloušťka štětin | 0,2 mm | |
Šířka osazení L1 | 10 mm | |
Délka osazení H1 | 12 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Splétání | zvlněné | |
Maximální počet otáček | 15 000 min-1 | |
Druh produktu | Kulatý kartáč |
Katalogové číslo | 574250 50X10 | |
EAN / GTIN | 4017359043875 | |
Číslo výrobce | 415342 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Kulatý kartáč se stopkou drát INOX 0,20 mm, ⌀ kartáče D1ךířka osazení L1: 50X10mm
na poptávku
Ihned k dodání
461 ks okamžitě k dodání
284,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 827 ks okamžitě k dodání
166,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka osazení L1 | 10 mm | 10 mm |
Délka osazení H1 | 12 mm | 12 mm |
Tloušťka štětin | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ kartáče D1 | 50 mm | 50 mm |
Splétání | zvlněné | zvlněné |
Druh produktu | Kulatý kartáč | Kulatý kartáč |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm |