{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Materiál osazení | Drát INOX | |
⌀ kartáče D1 | 80 mm | |
Tloušťka kartáče | 18 mm | |
Tloušťka štětin | 0,3 mm | |
Šířka osazení L1 | 18 mm | |
Délka osazení H1 | 20 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Splétání | zvlněné | |
Maximální počet otáček | 15 000 min-1 | |
Druh produktu | Kulatý kartáč |
Katalogové číslo | 574200 80X18 | |
EAN / GTIN | 4017359268469 | |
Číslo výrobce | 418363 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Kulatý kartáč se stopkou drát INOX 0,30 mm, ⌀ kartáče D1ךířka osazení L1: 80X18mm
na poptávku
Ihned k dodání
663 ks okamžitě k dodání
427,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
316 ks okamžitě k dodání
155,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
492 ks okamžitě k dodání
174,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
760 ks okamžitě k dodání
249,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka osazení H1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Materiál osazení | Drát INOX | Ocelový drát | Ocelový drát | Drát INOX |
⌀ kartáče D1 | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Maximální počet otáček | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 |
Splétání | zvlněné | zvlněné | zvlněné | zvlněné |
Druh produktu | Kulatý kartáč | Kulatý kartáč | Kulatý kartáč | Kulatý kartáč |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |