Hrncový kartáč X-LOCK, ocelový drát 0,30 mm 60X-LOCK mm

Artiklové číslo: 573010 60X-LOCK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    407,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    339,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada X-LOCK
    Materiál osazení Ocelový drát
    ⌀ kartáče D1 65 mm
    Tloušťka štětin 0,3 mm
    Délka osazení H1 20 mm
    Maximální počet otáček 12 500 min-1
    Druh produktu Hrncový kartáč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 573010 60X-LOCK
    EAN / GTIN 4007220119150
    Číslo výrobce 4007220119150

    Popis

    Provedení:

    Vlnitý drát pevně vtlačený do ocelového těla. Pro použití na úhlových bruskách a stacionárních strojích.
    S rychloupínacím systémem X-LOCK pro rychlou výměnu kartáčů bez nástroje.

    Použití:

    Vhodný zejména k opracování povrchů, leštění, odstraňování otřepů, rzi, barev, základních nátěrů a okují.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku