Digitální ABS vnitřníDigitální posuvné měřítko měřící plochy na drážky , palce / metrické řezné hrany, 0.4-8″, IP67, hnací válec

Artiklové číslo: 573-742-20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 67
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
Ochranná třída IP IP 67
Měřicí technika digital
Druh produktu Posuvné měřítko speciální provedení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 573-742-20
EAN / GTIN 4946368726922
Číslo výrobce 573-742-20
L-číslo L40010 13179

Popis

Popis:

Tyto digitální posuvné měřítko s úzkými měřicími plochami nabízejí následující výhody: Pro vnitřní měření na těžko přístupných místech. Dlouhé úzké měřicí plochy.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0,4 - 8
Hodnota odstupňování: 0,0005″/0,01 mm
Opakovatelnost: 0,0005″
Displej: LCD, výška číslic 9 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: V krabici, včetně 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 5 let při běžném používání

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku