Digital ABS posuvné měřítko s špičatými měřicími čelistmi palce/metrické, 0-6″, IP67, hnací válec

Artiklové číslo: 573-725-20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 67
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
    Ochranná třída IP IP 67
    Měřicí technika digital
    Druh produktu Posuvné měřítko speciální provedení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 573-725-20
    EAN / GTIN 4946368726861
    Číslo výrobce 573-725-20

    Popis

    Popis:

    Tyto posuvné měřítko s hroty a extra jemně broušené klouby nabízejí následující výhody: měřicí rameno vám umožní měřit na těžko přístupných místech, jako jsou malé drážky a drážky.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Digitální
    Rozsah měření: 0 - 6
    Hodnota odstupňování: 0,0005″/0,01 mm
    Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,001″.
    Opakovatelnost: 0,0005″
    Displej: LCD, výška číslic 9 mm
    Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
    Alarm nízkého napětí: Ano
    Inch/Metric: Inch/Metric
    Rozsah dodávky: V krabici, včetně 1x baterie SR-44
    Životnost baterie: Přibližně 5 let při běžném používání

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku