Digital ABS posuvné měřítko s špičatými měřicími čelistmi palce/metrické, 0-6", IP67, hnací válec

Artiklové číslo: 573-721-20
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
  • Ochranná třída IP: IP 67
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
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Ochranná třída IP IP 67
Měřicí technika digital
Druh produktu Posuvné měřítko speciální provedení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 573-721-20
EAN / GTIN 4946368726830
Číslo výrobce 573-721-20

Popis

Popis:

Tyto posuvné měřítko s hroty a extra jemně broušené klouby nabízejí následující výhody: měřicí rameno vám umožní měřit na těžko přístupných místech, jako jsou malé drážky a drážky.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 6
Hodnota odstupňování: 0,0005″/0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,001″.
Opakovatelnost: 0,0005″
Displej: LCD, výška číslic 9 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: V krabici, včetně 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 5 let při běžném používání

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku