Digitální středicí posuvné měřítko ABS, IP67 10,1-200 mm ocel, střed/střed

Artiklové číslo: 573-716-20
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
    Katalogové číslo 573-716-20
    EAN / GTIN 4946368846408
    Číslo výrobce 573-716-20

    Popis

    Popis:

    ABSOLUTE posuvné měřítko s horním displejem nabízí následující výhody: Zejména pro měření vzdálenosti středu díry nebo vzdálenosti mezi hranou a otvorem. Díky výše uvedenému displeji lze naměřené hodnoty snadno přečíst.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Digitální
    Rozsah měření: 10,1 - 200
    Přírůstek číslic: 0,01 mm
    Displej: LCD, výška číslic 11 mm
    Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
    ABS / INC (INC NULA): Ano
    Alarm nízkého napětí: Ano
    Palcová/metrická: Metrická
    Rozsah dodávky: Dodává se v krabici, včetně baterie.
    Životnost baterie: Přibližně 5 let při běžném používání

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku