Digitální ABS posuvné měřítko s posuvným středem, IP67, palcový / metrický, 0.404-12.4″, hnací válec

Artiklové číslo: 573-708-20
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
Katalogové číslo 573-708-20
EAN / GTIN 4946368846385
Číslo výrobce 573-708-20

Popis

Popis:

posuvné měřítko pro měření vzdálenosti středu otvoru nabízí následující výhody: Zejména pro měření středu otvoru do středu otvoru. Lze také provádět měření od středu hrany k jamce.

Charakteristika:

Předvolba: Ano
Funkce: S válečkem na palec
Displej: LCD, výška znaků 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Inč/metr: Inč/metr
Dodává se: V kufříku, včetně 1 baterie SR-44

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku