Digitální ABS posuvné měřítko pro orýsování,osazené tvrdokovem 0-200 mm ocel, IP67

Artiklové číslo: 573-677-20
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
Druh produktu Posuvné měřítko pro orýsování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 573-677-20
EAN / GTIN 4946368727097
Číslo výrobce 573-677-20
L-číslo L40010 11991

Popis

Popis:

Tyto posuvné měřítko, které byly speciálně vyvinuty pro značení, vám nabízejí následující výhody: Měřicí plochy vybavené karbidem umožňují jemné řezání obrobku.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 200
Přírůstek číslic: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,02 mm
Opakovatelnost: 0,01 mm
Displej: LCD, výška číslic 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: V krabici, včetně 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 5 let při běžném používání

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku