Digitální ABS posuvné měřítko, bodové měření 0-150 mm ocel, IP67, hnací váleček

Artiklové číslo: 573-652-20
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
  • Ochranná třída IP: IP 67
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
Rozsah měření 0 mm - 150 mm
Ochranná třída IP IP 67
Měřicí technika digital
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 573-652-20
EAN / GTIN 4946368727035
Číslo výrobce 573-652-20
L-číslo L40010 12378

Popis

Popis:

Měřicí plochy posuvné měřítko s vnitřním úhlem nabízejí následující výhody: Umožňuje měření tloušťky stěny v otvorech.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 150
Přírůstek číslic: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,03 mm
Opakovatelnost: 0,01 mm
Displej: LCD, výška číslic 9 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: V krabici, včetně 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 5 let při běžném používání

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku