Digitální ABS vnitřníDigitální posuvné měřítko měřící plochy na drážky, 10,1-200 mm ocel řezný povrch, IP67

Artiklové číslo: 573-643-20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 67
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
Ochranná třída IP IP 67
Měřicí technika digital
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 573-643-20
EAN / GTIN 4946368726908
Číslo výrobce 573-643-20
L-číslo L40010 11814

Popis

Popis:

Tyto digitální posuvné měřítko s úzkými měřicími plochami nabízejí následující výhody: Pro vnitřní měření na těžko přístupných místech. Dlouhé úzké měřicí plochy.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 10,1 - 200
Přírůstek číslic: 0,01 mm
Opakovatelnost: 0,01 mm
Displej: LCD, výška číslic 9 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: V krabici, včetně 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 5 let při běžném používání

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku