Digitální ABS vnitřníDigitální posuvné měřítko měřící plochy na drážky, 10,1-200 mm ocel řezné hrany měřicí plochy, IP67, hnací válec

Artiklové číslo: 573-642-20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 67
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
    Ochranná třída IP IP 67
    Měřicí technika digital
    Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 573-642-20
    EAN / GTIN 4946368726915
    Číslo výrobce 573-642-20
    L-číslo L40010 11988

    Popis

    Popis:

    Tyto digitální posuvné měřítko s úzkými měřicími plochami nabízejí následující výhody: Pro vnitřní měření na těžko přístupných místech. Dlouhé úzké měřicí plochy.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Digitální
    Rozsah měření: 10,1 - 200
    Přírůstek číslic: 0,01 mm
    Opakovatelnost: 0,01 mm
    Displej: LCD, výška číslic 9 mm
    Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
    Alarm nízkého napětí: Ano
    Palcová/metrická: Metrická
    Rozsah dodávky: V krabici, včetně 1x baterie SR-44
    Životnost baterie: Přibližně 5 let při běžném používání

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku