DigitálníABS posuvné měřítko s posuvným středem 10,1-210 mm ocel, IP67

Artiklové číslo: 573-616-20
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
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 573-616-20
EAN / GTIN 4946368726779
Číslo výrobce 573-616-20
L-číslo L40010 12034

Popis

Popis:

posuvné měřítko pro měření vzdálenosti středu otvoru nabízí následující výhody: Zejména pro měření středu otvoru do středu otvoru. Lze také provádět měření od středu hrany k jamce.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 10,1 - 210
Přírůstek číslic: 0,01 mm
Opakovatelnost: 0,01 mm
Displej: LCD, výška číslic 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: V krabici, včetně 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 5 let při běžném používání

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku