Digital ABS posuvné měřítko, s nastavitelným měřicím ramenem, IP67 0-300 mm ocel

Artiklové číslo: 573-614-20
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
Katalogové číslo 573-614-20
EAN / GTIN 4946368846347
Číslo výrobce 573-614-20
L-číslo L40010 13866

Popis

Popis:

posuvné měřítko s pohyblivým měřicí rameno nabízí následující výhody: Pohyblivý měřicí rameno, umožňuje měření stupňovitých obrobků a obtížně přístupných míst.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 300
Přírůstek číslic: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,03 mm
Displej: LCD, výška číslic 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: V krabici, včetně 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 5 let při běžném používání

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku