Hrncový kartáč drát INOX 0,35 mm 65XM14 mm

Artiklové číslo: 572210 65XM14
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
113 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1×závit M (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál osazení Drát INOX
⌀ kartáče D1 65 mm
Závit M M14
Tloušťka štětin 0,35 mm
Délka osazení H1 20 mm
Bezpečnostní opěrný kroužek ne
Maximální počet otáček 12 500 min-1
Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 572210 65XM14
EAN / GTIN 4017359006504
Číslo výrobce 482717

Popis

Provedení:

Hladký ocelový drát, splétaný a pevně zalisovaný v ocelovém korpusu. Velmi agresivní účinky kartáčování s vysokou odolností proti opotřebení.

Použití:

Speciálně pro uchycení na úhlových bruskách.
S vnitřním závitem M14.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku