Hrncový kartáč střídavé splétání, ocelový drát 0,50 mm 65XM14 mm

Artiklové číslo: 572105 65XM14
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
158 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1×závit M (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Materiál osazení Ocelový drát
    ⌀ kartáče D1 65 mm
    Závit M M14
    Tloušťka štětin 0,5 mm
    Délka osazení H1 20 mm
    Splétání Střídavé splétání
    Bezpečnostní opěrný kroužek ne
    Maximální počet otáček 12 500 min-1
    Druh produktu Hrncový kartáč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 572105 65XM14
    EAN / GTIN 4017359380109
    Číslo výrobce 482217WZ

    Popis

    Provedení:

    Hladký ocelový drát, splétaný a pevně zalisovaný v ocelovém korpusu. Velmi agresivní účinky kartáčování s vysokou odolností proti opotřebení.
    Střídavé splétání (pravé/levé) pro zvýšenou agresivitu při obtížných kartáčovacích pracích. Velmi vhodné pro použití na rozích a na hranách, klidný chod.

    Použití:

    Speciálně pro uchycení na úhlových bruskách.
    S vnitřním závitem M14.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku