Hrncový kartáč ocelový drát 0,50 mm, ⌀ kartáče D1×závit M: 65XM14mm

Artiklové číslo: 572103 65XM14
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1×závit M (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál osazení Ocelový drát
⌀ kartáče D1 65 mm
Závit M M14
Tloušťka štětin 0,5 mm
Délka osazení H1 20 mm
Bezpečnostní opěrný kroužek ne
Maximální počet otáček 12 500 min-1
Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 572103 65XM14
EAN / GTIN 4067263906940
Číslo výrobce 572103 65XM14

Popis

Provedení:

Hladký drát, splétaný a pevně zalisovaný do ocelového tělesa. Velmi agresivní účinek kartáčování s vysokou odolností proti opotřebení.

Použití:

Speciálně pro uchycení na úhlových bruskách.
S vnitřním závitem M14.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Hrncový kartáč ocelový drát 0,50 mm, ⌀ kartáče D<sub>1</sub>×závit M: 65XM14mm

Hrncový kartáč ocelový drát 0,50 mm, ⌀ kartáče D1×závit M: 65XM14mm

na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
174,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
365 ks okamžitě k dodání
186,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
432 ks okamžitě k dodání
203,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Délka osazení H1 20 mm 20 mm 20 mm
Materiál osazení Ocelový drát Ocelový drát Ocelový drát
Tloušťka štětin 0,5 mm 0,35 mm 0,5 mm
⌀ kartáče D1 65 mm 65 mm 65 mm
Maximální počet otáček 12 500 min-1 12 500 min-1 12 500 min-1
Bezpečnostní opěrný kroužek ne ne ne
Druh produktu Hrncový kartáč Hrncový kartáč Hrncový kartáč

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku