Hrncový kartáč ocelový drát 0,50 mm 65XM14 mm

Artiklové číslo: 572100 65XM14
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
429 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál osazení Ocelový drát
⌀ kartáče D1 65 mm
Závit M M14
Tloušťka štětin 0,5 mm
Délka osazení H1 20 mm
Bezpečnostní opěrný kroužek ne
Maximální počet otáček 12 500 min-1
Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 572100 65XM14
EAN / GTIN 4017359006573
Číslo výrobce 482217

Popis

Provedení:

Hladký ocelový drát, splétaný a pevně zalisovaný v ocelovém korpusu. Velmi agresivní účinky kartáčování s vysokou odolností proti opotřebení.

Použití:

Speciálně pro uchycení na úhlových bruskách.
S vnitřním závitem M14.
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
    ⌀ kartáče D1×závit M (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku