ABSOLUTE Digimatic vestavné posuvné měřítko 800 mm ocel/32″, svislé

Artiklové číslo: 572-576
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Měřicí technika digital
    Druh produktu Vestavné posuvné měřítko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 572-576
    EAN / GTIN 4946368374000
    Číslo výrobce 572-576
    L-číslo L40010 15042

    Popis

    Popis:

    Tento posuvný ventil s ABSOLUTNÍ kapacitní měřítko nabízí následující výhody: Nulový bod je definován jednou a je uložen jako absolutní nulový bod až do příští výměny baterie. Velká čísla usnadňují čtení naměřených hodnot. Funkce měření zpětného chodu.

    Charakteristika:

    Nastavení nuly: Ano
    Přepínání směru počítání: Ano
    Přírůstek číslic: 0,01 mm
    Přesnost: 0,06 mm/0,0025″
    Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
    Zapnutí/vypnutí: Ano
    DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
    Inch/Metric: Inch/Metric
    Rozsah dodávky: Jedna baterie

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku